Motion
UK307
Roulement à insertion à bille - Alésage cylindrique, DI 3-7/16 po, Qualité standard, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774808
N° MFRUK307
Prix100.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion à bille - Alésage cylindrique, DI 3-7/16 po, Qualité standard, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774808
N° MFRUK307
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
Prix100.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250313020
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3400 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1960 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300
  • CUP_NON
    0808250313020

Aperçu

Description du fabricant
UK307 MANCHON ADAPTATEUR BRG SANS ADAPTATEUR