Motion
UK310
Roulement à insertion à bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, Qualité standard, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774811
N° MFRUK310
Prix171.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion à bille - Alésage cylindrique, DI 50 mm, Qualité standard, montage sur adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03774811
N° MFRUK310
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
Prix171.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    40 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250313082
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6300 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3900 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300
  • CUP_NON
    0808250313082

Aperçu

Description du fabricant
UK310 MANCHON ADAPTATEUR BRG SANS ADAPTATEUR