Motion
HRL 5 A 33.7 PA A4 M 02069117

HYDAC CORP
HRL 5 A 33.7 PA A4 M 02069117

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI03775612
N° MFRHRL 5 A 33.7 PA A4 M 02069117
Prix42.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 5 A 33.7 PA A4 M 02069117

Collier de serrage pour tuyau de service standard - montage sur plaque de soudure, 1.33 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau de 1 po
N° D’ARTICLE MI03775612
N° MFRHRL 5 A 33.7 PA A4 M 02069117
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
Prix42.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    M6 x 60
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.33 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 2,54 cm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02069117
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
HRL 5 A 33.7 PA A4 M

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon