Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur40.9 mm | 1.61 po
- Diamètre extérieur3.9 po | 100 mm
- Longueur totale18 po
Détails
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Matériau du filtreFibre de verre
- Débit maximum100 gal/min
- Température maximale212 °F
- Cote de microns3 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointFluoroélastomère (FPM)
- SérieBetafit - 8400
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation