Motion
HRL 6 A 50.8 PP A2 UNC

HYDAC CORP
HRL 6 A 50.8 PP A2 UNC

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 2.00 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 2 po
N° D’ARTICLE MI03776958
N° MFRHRL 6 A 50.8 PP A2 UNC
Prix36.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 6 A 50.8 PP A2 UNC

Pince à tube pour service standard - montage sur plaque de soudure, 2.00 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 2 po
N° D’ARTICLE MI03776958
N° MFRHRL 6 A 50.8 PP A2 UNC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 2-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.00 po
  • Taille de la pince
    6
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 6 A 50.8 PP A2 UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté