Motion
0280 D 149 W/HC

HYDAC CORP
0280 D 149 W/HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 149 microns
N° D’ARTICLE MI03777204
N° MFR0280 D 149 W/HC
Prix500.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0280 D 149 W/HC

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, treillis métallique en acier inoxydable, 149 microns
N° D’ARTICLE MI03777204
N° MFR0280 D 149 W/HC
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
Prix500.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14 po | 356 mm
  • Diamètre extérieur
    2.7 po | 69 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    Nominal
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Maille métallique
  • Matériau du filtre
    Maille métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    149 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    W/HC
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
0280 D 149 W/HC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon