Motion
FPS 400  F4  G4.1 K (avec D4 et D7)

HYDAC CORP
FPS 400 F4 G4.1 K (w/ D4& D7)

Trousse de charge et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 5800 psi, Adaptateur G4.1 et adaptateur D4 et adaptateur D7 , Tuyau 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03778329
N° MFRFPS 400 F4 G4.1 K (w/ D4& D7)
Prix1,360.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FPS 400 F4 G4.1 K (w/ D4& D7)

Trousse de charge et de jaugeage - Accumulateur série SB, Accumulateur série SBO, Accumulateur série SK, Vanne de gaz version 4 (8VI-ISO 4570), 0 à 5800 psi, Adaptateur G4.1 et adaptateur D4 et adaptateur D7 , Tuyau 13 pi, Étui inclus
N° D’ARTICLE MI03778329
N° MFRFPS 400 F4 G4.1 K (w/ D4& D7)
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
Prix1,360.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    13 pi

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur G4.1 et adaptateur D4 et adaptateur D7
  • Type de cas
    Comprend un étui
  • Type de vanne de gaz
    Version 4 Vanne de gaz (8VI-ISO 4570)
  • Plage de pression de la jauge
    0 à 5800 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Type de pièce
    Trousse de recharge et de jaugeage

Aperçu

Description du fabricant
FPS 400 F4 G4.1 K (avec D4 et D7)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté