Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0160
- Hauteur5.7000 po,145 mm
- Diamètre intérieur1.3000 po,34 mm
- Longueur5.7000 po,145 mm
- Diamètre extérieur2.9000 po,73.66 mm
- Diamètre total2.9000 po,73 mm
- Longueur totale5.7000 po, 145 mm
- Largeur2.9000 po,73 mm
Détails
- Évaluation bêta1000
- Application ElementRetour
- Conception du filtreMaille métallique
- Matériau du filtreMaille métallique en acier inoxydable
- Type de filtreLigne de retour
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns149 microns
- Température minimale14 °F
- Matériau du jointÉlastomère de fluorocarbone (FKM)
- SérieW/HC
- Pression de fissuration de dérivation de soupape3 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure