Motion
DFW/HC160F25A2.0/16B6

HYDAC CORP
DFW/HC160F25A2.0/16B6

Filtre à pression hydraulique 02075708 - Série DFW, taille 160 , 25 microns, 42 gal/min, treillis métallique, 6090 psi max., sans indicateur - Port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03778645
N° MFRDFW/HC160F25A2.0/16B6
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
DFW/HC160F25A2.0/16B6

Filtre à pression hydraulique 02075708 - Série DFW, taille 160 , 25 microns, 42 gal/min, treillis métallique, 6090 psi max., sans indicateur - Port bouché, pression de fissuration de dérivation 87 psi, matériau d’élément en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03778645
N° MFRDFW/HC160F25A2.0/16B6
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    245 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)
  • Taille
    160

Détails

  • Détails supplémentaires
    Filtre haute pression standard HYDAC. Large choix de modèles et d’éléments, et fonctions en option.
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Valeur nominale du filtre
    25 microns
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Aucun indicateur - Port bouché
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    42 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    6090 psi
  • Type de support
    Maille métallique
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    Bride en ligne
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    DFW
  • Normes respectées
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Pression de déclenchement
    72 psid
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
DFW/HC160F25A2.0/16B6
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Choix entre NPT, BSPP, bossage de joint torique à filetage droit SAE et port de bride à 4 boulons SAE (tailles 60 - 1320) pour une installation facile avec une flexibilité maximale
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix de joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone et caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée
  • La cuvette vissée ou le couvercle (sur les cuvettes de 2 pièces) monté sous la tête du filtre nécessite un dégagement minimal pour retirer l’élément pour le remplacement et le liquide contaminé ne peut pas être lavé en aval lorsque l’élément est entretenu
  • Les indicateurs de pression différentielle HYDAC n’ont pas de joint dynamique externe. Cela se traduit par une fiabilité élevée du système en raison de l’actionnement magnétique, éliminant ainsi un point de fuite potentiel
  • Une vanne de dérivation de type champignon située dans la tête du filtre assure une étanchéité positive pendant le fonctionnement normal et une ouverture rapide pendant les démarrages à froid et les surtensions de débit. (Aucun contournement facultatif disponible)
  • Pour les finitions et revêtements spéciaux, consultez HYDAC pour connaître les quantités minimales, la disponibilité et les prix
  • Les pressions nominales de fatigue sont égales à la pression de service maximale admissible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté