Motion
HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748

HYDAC CORP
HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.24 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 6 mm
N° D’ARTICLE MI03778657
N° MFRHREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748
Prix32.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748

Pince à tube pour service standard avec insert en caoutchouc - montage sur plaque de soudure, 0.24 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 6 mm
N° D’ARTICLE MI03778657
N° MFRHREL 4 A 6 PP A4 UNC 02075748
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
Prix32.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.24 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 6 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, insert en élastomère, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube de service standard avec insert en caoutchouc
  • Type de pince
    Pince de tube - Style à insertion en caoutchouc
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02075748
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HREL 4 A 6 PP A4 UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté