Motion
2076240

HYDAC CORP
2076240

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur S, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778800
N° MFR2076240
Prix2,339.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076240

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, décharge manuelle, réglable - jusqu’à 5075 psi, sans, 5800 psi max, sans adaptateur S, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur M33x2 - sans adaptateur S, port de pression SAE no 12 (1-1/16-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778800
N° MFR2076240
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
Prix2,339.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 12 (1-1/16-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    M33x2 - Sans adaptateur S
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 5075 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF20M16-N350C L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté