Motion
2076272

HYDAC CORP
2076272

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur 2.0000 bride SAE (code 61), port de pression 2.0000 bride SAE (code 61), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778821
N° MFR2076272
Prix4,088.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2076272

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, à solénoïde, réglable - jusqu’à 3625 psi, 110 V c.a., 60 Hz, 5800 psi max., sans adaptateur en S, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur 2.0000 bride SAE (code 61), port de pression 2.0000 bride SAE (code 61), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03778821
N° MFR2076272
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
Prix4,088.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    2.0000 Bride SAE (Code 61)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    2.0000 Bride SAE (Code 61)
  • Intensité
    0.2 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Bride
  • Fréquence
    60 Hz
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Réglable - jusqu'à 3625 psi
  • S - Adaptateur
    Sans
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    110 V c.a.
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    Bride
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF32E16Y2-N250E L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté