Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du boulon5/8 – 11 x 5-1/4 po / 254 x 254 mm
- Taille de l’alésage de la pince3.50 po
- Taille de la pince5
- Taille du tuyau ou du tuyau3 po tuyau, 3-1/2 po tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de pince, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince de tuyau/tuyau robuste
- Type de pinceCollier de serrage - usage intensif, collier de serrage - usage intensif
- Numéro de catalogue du fabricant02077042
- Type de montageModule d’empilage
- Type de filUNC
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation