Motion
5.03.18D05BN4 /-V SO103H

HYDAC CORP
5.03.18D05BN4 /-V SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns, débit maximal de 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI03779012
N° MFR5.03.18D05BN4 /-V SO103H
Prix296.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.18D05BN4 /-V SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns, débit maximal de 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI03779012
N° MFR5.03.18D05BN4 /-V SO103H
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
Prix296.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    5.03.18
  • Désignation de la longueur du filtre
    18
  • Hauteur
    18.5000 po,470 mm
  • Diamètre intérieur
    1.6100 po,40.89 mm
  • Longueur
    18.5000 po,469.90 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9000 po,99.06 mm
  • Diamètre total
    3.9000 po,100 mm
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur
    3.9000 po,100 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
5.03.18D05BN4 /-V SO103H

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon