Spécifications
Dimensions
- Taille de l’élément0850
- Hauteur16.3000 po,414 mm
- Diamètre intérieur2.6770 po,68 mm
- Longueur16.3000 po,414 mm
- Diamètre extérieur4.5000 po,114.30 mm
- Diamètre total4.5000 po,114 mm
- Longueur totale16.3000 po, 414 mm
- Largeur4.5000 po,114 mm
Détails
- Évaluation bêtaNominal
- Application ElementRetour
- Type d’élémentCartouche
- Conception du filtreMaille métallique
- Matériau du filtreMaille métallique en acier inoxydable
- Type de filtreLigne de retour
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum225 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale290 psid
- Température maximale212 °F
- Cote de microns149 microns
- Température minimale-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieW/HC
- Pression de fissuration de dérivation de soupape87 psi
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure