Spécifications
Dimensions
- Taille30
Détails
- Valeur nominale du filtre5 microns
- Type de filtreEmpilage modulaire
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum6 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Température de fonctionnement min.14 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieDFZ
Aperçu
Description du fabricant
DFZBH/HC30QB5D1.0/L24
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure