Spécifications
Dimensions
- Désignation de la longueur du filtre39 po
- Longueur totale39 po
Détails
- Détails supplémentairesVeuillez consulter l’usine pour l’utilisation de fluides synthétiques
- Évaluation bêta≥200
- Application ElementPression
- Type d’élémentCartouche
- Matériau du filtreMicroverre
- Catalogue du fabricant
- Cote de microns3 microns
- Matériau du jointFluoroélastomère (FPM)
- SérieBetafit - 8310/8314/8304
Aperçu
- Construction entièrement en plastique - Remarque : la vanne de dérivation dans le capuchon d’extrémité contient un ressort en métal pour un fonctionnement efficace. Le ressort peut être retiré si l’élément est écrasé
- Des éléments HYDAC standard de tailles 1300R et 2600R avec des valeurs nominales absolues de 3 et 10 microns sont disponibles
- (Légère) pour faciliter la manipulation pendant l’expédition et l’entretien
- Réglage de la vanne de dérivation 43 psi (3 bars)
- 145 psi (10 bar) de pression nominale d'effondrement de l'élément
- Compatible avec la plupart des fluides hydrauliques et de lubrification
- Compatible avec une application de fluide à base d’eau élevée
- Couture de support soudée avec le procédé de soudage ultrasonique breveté HYDAC, qui empêche la migration du support
- Bx(c) ≥ 1000 cote de filtration absolue
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure