Motion
1.14.16 D 06  ECO/C

HYDAC CORP
1.14.16 D 06 ECO/C

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI03781081
N° MFR1.14.16 D 06 ECO/C
Prix642.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.14.16 D 06 ECO/C

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 5 microns
N° D’ARTICLE MI03781081
N° MFR1.14.16 D 06 ECO/C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix642.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    16 po
  • Longueur totale
    16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Veuillez consulter l’usine pour l’utilisation de fluides synthétiques
  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Cote de microns
    5 microns
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8310/8314/8304

Aperçu

Description du fabricant
1.14.16 D 06 ECO/C
  • Construction entièrement en plastique - Remarque : la vanne de dérivation dans le capuchon d’extrémité contient un ressort en métal pour un fonctionnement efficace. Le ressort peut être retiré si l’élément est écrasé
  • Des éléments HYDAC standard de tailles 1300R et 2600R avec des valeurs nominales absolues de 3 et 10 microns sont disponibles
  • (Légère) pour faciliter la manipulation pendant l’expédition et l’entretien
  • Réglage de la vanne de dérivation 43 psi (3 bars)
  • 145 psi (10 bar) de pression nominale d'effondrement de l'élément
  • Compatible avec la plupart des fluides hydrauliques et de lubrification
  • Compatible avec une application de fluide à base d’eau élevée
  • Couture de support soudée avec le procédé de soudage ultrasonique breveté HYDAC, qui empêche la migration du support
  • Bx(c) ≥ 1000 cote de filtration absolue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté