Spécifications
Dimensions
- Taille du port1-1/4 NPT, SAE 20
Détails
- Type d’indicateur d’obstructionG
- Matériau du filtreMicroverre
- Matériau Membane du média filtrantBétamicron (faible effondrement)
- Matériau de la têteAluminium
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum60 gal/min
- SérieSérie MF
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure