Motion
2086603

HYDAC CORP
2086603

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, ensemble d’usine - 6090 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-620, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - S620 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03781542
N° MFR2086603
Prix4,543.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2086603

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN32, décharge manuelle, ensemble d’usine - 6090 psi, sans, 5800 psi max, adaptateur S-620, décharge manuelle, port de connexion de l’accumulateur SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - S620 adaptateur, port de pression SAE no 24 (1-7/8-12 UN), port de réservoir SAE no 8 (3/4-16 UNF)
N° D’ARTICLE MI03781542
N° MFR2086603

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4,543.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    SAE no 24 (1-7/8-12 UN)
  • Taille de la vanne
    DN32

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    SAE no 20 (1-5/8-12 UN) - Adaptateur S620
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Décharge manuelle
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Avec
  • Trousse d’entretien
    3154717 (FPM)
  • Port d’entretien
    SAE no 4 (7/16-20 UNF)
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 6090 psi
  • S - Adaptateur
    S-620
  • Trousse de joint
    3154714 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    Sans
  • Orifice du réservoir
    SAE no 8 (3/4-16 UNF)
  • Norme de filetage
    EIG
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Décharge manuelle

Aperçu

Description du fabricant
SAF32M16-N420C S620 L

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté