Motion
HRGZ 3 A 20-20 PP UNC

HYDAC CORP
HRGZ 3 A 20-20 PP UNC

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, 0.79 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03781614
N° MFRHRGZ 3 A 20-20 PP UNC
Prix7.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRGZ 3 A 20-20 PP UNC

Pince à tube double - montage sur plaque de soudure, 0.79 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 20 mm
N° D’ARTICLE MI03781614
N° MFRHRGZ 3 A 20-20 PP UNC
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
Prix7.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-3/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.79 po
  • Hauteur de la pince
    2.15 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 20 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02087043
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRGZ 3 A 20-20 PP UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté