Motion
2089032

HYDAC CORP
2089032

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 3045 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-13, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S13 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03782318
N° MFR2089032
Prix3,921.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2089032

Bloc de sécurité de l’accumulateur hydraulique - DN20, à solénoïde, ensemble d’usine - 3045 psi, 24 V c.c., 5800 psi max., adaptateur S-13, normalement ouvert, port de connexion de l’accumulateur 2 BSPP - S13 adaptateur, port de pression 1 BSPP, port de réservoir 1/2 BSPP
N° D’ARTICLE MI03782318
N° MFR2089032
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
Prix3,921.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de pression
    1 BSPP
  • Taille de la vanne
    DN20

Détails

  • Port de connexion de l'accumulateur
    2 BSPP - Adaptateur S13
  • Intensité
    0.8 A
  • Fonction de fonctionnement de la vanne de purge
    Normalement ouvert
  • Connexion
    Fileté
  • Dispositif de verrouillage
    Sans
  • Trousse d’entretien
    3154716 (FPM)
  • Port d’entretien
    1/4 BSPP
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5800 psi
  • Température de fonctionnement min.
    5 °F
  • Réglage de la soupape de surpression
    Ensemble d’usine - 3045 psi
  • S - Adaptateur
    S-13
  • Trousse de joint
    3154713 (FPM)
  • Matériau du joint
    FPM (fluoroélastomère)
  • Tension de courant de l’électrovanne
    24 V c.c.
  • Orifice du réservoir
    1/2 BSPP
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Type de vanne
    Fonctionnement par solénoïde

Aperçu

Description du fabricant
SAF20E16Y1-T210A S13

You May Also Like

Les clients ont également acheté