Motion
FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5

HYDAC CORP
FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5

Filtre de conduite de retour hydraulique 02088623 - 10 microns, débit maximal de 24 gal/min, 145 psi max, indicateur visuel, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03782492
N° MFRFLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5
Prix338.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
FLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5

Filtre de conduite de retour hydraulique 02088623 - 10 microns, débit maximal de 24 gal/min, 145 psi max, indicateur visuel, pression de fissuration de dérivation de 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03782492
N° MFRFLNDBN/HC250DDF10B1.X/12V-B3.5
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
Prix338.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    246 mm
  • Longueur totale
    107 mm
  • Port 1 taille/type
    1 (Sortie)
  • Port 2 Taille/Type
    SAE-12 3/4 (entrée)

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Matériau du filtre
    Polyamide
  • Valeur nominale du filtre
    10 microns
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Aluminium
  • Type d’indicateur
    Indicateur visuel
  • Débit maximum
    24 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Configuration de montage
    Camisole
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFMBN/HC90VC10B2.1/12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté