Motion
HRL 3  A1 25.4 AL A2 UNC 02089220

HYDAC CORP
HRL 3 A1 25.4 AL A2 UNC 02089220

Pince à tube pour service standard - sans option de montage incluse, 1.00 po de diamètre, moitiés en aluminium, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI03782661
N° MFRHRL 3 A1 25.4 AL A2 UNC 02089220
Prix19.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 3 A1 25.4 AL A2 UNC 02089220

Pince à tube pour service standard - sans option de montage incluse, 1.00 po de diamètre, moitiés en aluminium, tube de 1 po
N° D’ARTICLE MI03782661
N° MFRHRL 3 A1 25.4 AL A2 UNC 02089220
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
Prix19.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 1-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.00 po
  • Taille de la pince
    3
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 1 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02089220
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 3 , A1 25.4 , AL A2 , UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté