Spécifications
Dimensions
- Taille du corps de la pince7
- Taille de l’alésage de la pince2.87 po
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau de 2-1/2 po, tube de 73 mm
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceMoitiés de collier de serrage de tuyau/tuyau pour service standard
- Type de pinceMoitiés du collier de serrage - Qualité standard, moitiés du collier de serrage - Qualité standard
- Numéro de catalogue du fabricant03014566
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure