Motion
SYM 1.7/16 TF/AH

SKF
SYM 1.7/16 TF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03785518
N° MFRSYM 1.7/16 TF/AH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYM 1.7/16 TF/AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-7/16 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03785518
N° MFRSYM 1.7/16 TF/AH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9370 po
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    135.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    175 mm
  • Poids
    5.26 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    30.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    19 kN
  • Roulement de rechange
    YAR 208-107-2F/AH
  • Série
    SYM
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571249070

Aperçu

Description du fabricant
SYM 1.7/16 TF/AH