Spécifications
Dimensions
- Débit minimum25 pcm
- Taille du portSAE 16 (1-5/16–12 UN)
Détails
- ActionDirectement
- ActionnementPneumatique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Débit maximum250 pcm
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Milieu de fonctionnementAir
- Norme de filetageEIG