Motion
VFR4240-5DZ-04N

SMC CORP OF AMERICA
VFR4240-5DZ-04N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice du corps (côté) incluse, 5 orifice, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI03786547
N° MFRVFR4240-5DZ-04N
Prix204.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4240-5DZ-04N

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Sous-plaque à orifice du corps (côté) incluse, 5 orifice, 2 positions, double solénoïde
N° D’ARTICLE MI03786547
N° MFRVFR4240-5DZ-04N
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
Prix204.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    116.9 mm
  • Longueur totale
    292.9 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Tailles des ports
    1/2 NPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 NPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.7 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) Cv, 4 (1 à 4/2 (P à A/B)) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Sous-plaque à orifice de corps (côté) incluse
  • Temps de réponse
    ≤50 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à -10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    14 (4/2 à 5/3 (A/B à EA/EB)) dm3/(s.bar), 15 (1 à 4/2 (P à A/B)) dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CSA, JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
VFR4240-5DZ-04N
  • VFR4000, types enfichables et non enfichables
  • Pression de service maximum : jusqu'à 0.9MPa
  • Température ambiante et température du liquide : max. 50°C
  • Dépassement manuel : style de poussée non verrouillable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté