Motion
VHK2-04S-04SR

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-04S-04SR

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI03786569
N° MFRVHK2-04S-04SR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK2-04S-04SR

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI03786569
N° MFRVHK2-04S-04SR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46 mm
  • Longueur totale
    97.4 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    101 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    17.5 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement fermé
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Homme (1P), Homme (2A)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK2-04S-04SR MINI VANNE D’ARRÊT
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté