Motion
4 HUB HRB ACIER

REXNORD INC
4 HUB HRB STEEL

7300270 Omega E :ES :ES-R Série Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hub
N° D’ARTICLE MI03787795
N° MFR4 HUB HRB STEEL
Prix98.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
4 HUB HRB STEEL

7300270 Omega E :ES :ES-R Série Straight Bore Style-Rough Bore (HRB) Hub
N° D’ARTICLE MI03787795
N° MFR4 HUB HRB STEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    4
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    2.3600 po
  • Longueur du moyeu
    1.6900 po
  • Hub extérieur Diamètre  
    2.6000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.6900 po
  • Longueur totale
    1.6900 po
  • Diamètre de l’épaulement
    2.6000 po
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R de type à gros diamètre (HRB) de 4 avec un diamètre de baril extérieur de 2.36-inch pour les raccords élastomères.
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Style de concentrateur
    Alésage brut
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300270
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux à diamètre droit et à diamètre brut (HRB)
  • CUP_NON
    698210002701

Aperçu

Description du fabricant
7300270 4 HUB HRB
  • Élément flexible divisé en deux pour un assemblage et un démontage simplifiés
  • Les moyeux interchangeables permettent de réduire les stocks
  • La grande capacité de désalignement permet un désalignement inévitable avec de faibles forces réactionnelles
  • L’élément flexible à douceur de torsion amortit les charges de choc et les vibrations, prolongeant ainsi la durée de vie de l’équipement
  • L’élément flexible en polyuréthane ne nécessite pas de lubrification
  • La liaison polyuréthane-métal élimine les problèmes d’assemblage et de glissement associés aux conceptions à serrage mécanique