Motion
6213-2RS1/C3GJN

SKF
6213-2RS1/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03788498
N° MFR6213-2RS1/C3GJN
Prix197.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6213-2RS1/C3GJN

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI03788498
N° MFR6213-2RS1/C3GJN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6213 2RS1 C3 GJN BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6213-2RS1/C3GJN présente un diamètre d'alésage de 65 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 23 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6213-2RS1/C3GJN
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13151 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9105 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571553832

Aperçu

Description du fabricant
6213 2RS1 C3 GJN BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité moteur électrique