Motion
LF5935-3IN MTW

REXNORD INC
LF5935-3IN MTW

Chaîne 81414871 Rexnord MatTop® série 5935
N° D’ARTICLE MI03788898
N° MFRLF5935-3IN MTW
Prix33.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF5935-3IN MTW

Chaîne 81414871 Rexnord MatTop® série 5935
N° D’ARTICLE MI03788898
N° MFRLF5935-3IN MTW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne Pas  
    0.75 po
  • Tapis Épaisseur  
    4.3 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Application
    Boisson
  • Matériau de la chaîne
    Basse friction havane
  • Numéro de chaîne
    5935
  • Style de composant
    Course droite
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Normes respectées
    FDA

Aperçu

Description du fabricant
81414871 LF5935-3 MTW
  • Chaîne moulée à largeur LF5935 3 po de largeur MatTop® moulée dans un matériau à faible friction havane et assemblée avec des goupilles en polypropylène