Motion
SXH000Z7
Hydro-Line série R5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI03788952
N° MFRSXH000Z7
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Hydro-Line série R5 Vérin NFPA à tige filetée, service moyen
N° D’ARTICLE MI03788952
N° MFRSXH000Z7
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Longueur de course nette
    13.88 po
  • Hauteur du produit
    2.50 po
  • Longueur du produit
    7.69 po
  • Diamètre de la tige
    0.63 po
  • Poids
    6.50 lb
  • Largeur
    4.00 po

Détails

  • Course réglable
    Oui
  • Application
    Application pneumatique pour service moyen
  • D’un dos à l’autre
    Non
  • Alésage plaqué chrome
    Oui
  • Fermer les tolérances d’AVC
    Non
  • Type de construction
    Barre d’attache
  • Emplacement du coussin
    Tête 1-Cap 1
  • Type de coussin
    Amorti aux deux extrémités
  • Pression de fonctionnement du cylindre
    250 psi
  • Type de montage
    Cosse latérale
  • Non rotatif
    Oui
  • Matériau du joint de piston
    Nitrile
  • Type de joint de piston
    PolyPak
  • Emplacement du port
    Tête 1-Cap 1
  • Type de port
    NPTF
  • Réciproque
    Oui
  • Revêtement de tige
    Chrome
  • Extrémité de tige style 1
    Petit fil métrique mâle
  • Matériau de la tige
    Non durci de caisse
  • Joint de tige de type 1
    Type de lèvres carboxylées
  • Matériau du joint
    Téflon avec nitrile carboxylé
  • Série
    Série R5
  • Tige simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
R5A-2.00X2.00-N-0.63-2-N-N-N-1-1 CYL
  • Classé jusqu’à 250 psi
  • Accélération maximale et temps de cycle plus rapides
  • Conçu pour la sécurité et la fiabilité