Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage2.0270 po, 51.48 mm
- Dimensions du boîtier2.1900 po, 55.62 mm
- Largeur du boîtier2.0630 po
- Largeur de la bague intérieure2.0270 po, 51.48 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.4690 po, 62.71 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0270 po, 51.48 mm
- Diamètre extérieur2.4690 po, 62.71 mm
- Hauteur totale4.6250 po
- Longueur totale5.8750 po
- Largeur totale2.0312 po
- Diamètre de l’arbre1.9375 po, 49.21 mm
- Code de taille2-115
- Fente Espacement4.6250 po
- Fente Largeur0.6880 po, 17.47 mm
- Taille du filetage du taraud1/8 NPT
- Poids5.62 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cageNylon
- Numéro de cadre compatibleSTH 24 à 28-12 DZU
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique35092.01 N, 7889 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit d’oxyde noir
- Type de graisseGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantSTMH-31
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461343012
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale104.4 °C, 220 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Température maximale104.4 °C, 220 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à 220 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale23201.91 N, 5216 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechange3-114
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de scellementJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Auto-alignementVrai
- SérieM
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique23202 N, 5216 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662461343012
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0445 Hz
Aperçu
- Roulement à anneau intérieur allongé en fonte avec retenue en nylon à roulement à billes Conçu pour s'adapter aux extrémités fermées ou ouvertes en option afin de permettre aux utilisateurs de mieux se conformer aux exigences de l'OSHA en matière de protection personnelle Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint de contact à lèvre unique et déflecteur Fourni scellé pour la vie avec raccord de lubrification optionnel dans la boîte