Motion
0160DN006BN4HC

HYDAC CORP
0160DN006BN4HC

Élément de filtre à pression hydraulique 01268868 - Pression, cartouche, fibre de verre, 6 microns, débit max. 43 gal/min
N° D’ARTICLE MI03789060
N° MFR0160DN006BN4HC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0160DN006BN4HC

Élément de filtre à pression hydraulique 01268868 - Pression, cartouche, fibre de verre, 6 microns, débit max. 43 gal/min
N° D’ARTICLE MI03789060
N° MFR0160DN006BN4HC
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥1000
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    43 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    5 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
0160 NA 006 BN4HC
  • BN4HC - Faible affaissement (290 psid)
  • Fibre de verre, non tissée
  • 1, 3, 5, 10 et 20 microns
  • Évaluation de filtration ßx(c) ≥ 1000
  • Stabilité bêta élevée
  • Conception structurelle pour des conditions de débit dynamiques
  • Cote d’affaissement 290 psid
  • Filtration en profondeur
  • Jetable

Vous pourriez également aimer