Motion
6906ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03789471
N° MFR6906ZZC3
Prix179.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03789471
N° MFR6906ZZC3
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
Prix179.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6906ZZC3 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6906ZZC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 9 mm, double blindage pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6906ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176071348
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176071348

Aperçu

Description du fabricant
6906ZZC3 BRG