Motion
UCTX17-55
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.1020 po
N° D’ARTICLE MI03789854
N° MFRUCTX17-55
Prix876.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 3.4375 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.1020 po
N° D’ARTICLE MI03789854
N° MFRUCTX17-55
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
Prix876.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Hauteur totale
    7.8125 po
  • Longueur totale
    10.2500 po
  • Fente Espacement  
    6.1875 po
  • Poids
    24.24 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCTX17-55
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250271016
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21500 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCTX00
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250271016

Aperçu

Description du fabricant
UCTX17-55 3-7/16 PRISE EN CHARGE