Motion
9713-0

BRADY
9713-0

Vinyle 1 en chiffres et lettres Noir sur blanc 0 Carte de 10 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03792482
N° MFR9713-0
Prix14.18 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
9713-0

Vinyle 1 en chiffres et lettres Noir sur blanc 0 Carte de 10 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03792482
N° MFR9713-0
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
Prix14.18 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    1 po
  • Hauteur totale
    1-1/2 po
  • Largeur totale
    1-1/6 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de caractère
    0
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Police
    Standard
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Montage
    Endos adhésif
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Type
    Numéro individuel
  • CUP_NON
    75447397038

Aperçu

Description du fabricant
NUMÉRO DE SÉRIE 9713-0 97 ET CARTE-LETTRE