Motion
70340

BRADY
70340

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : MATÉRIAU DANGEREUX-CHUTE, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03793821
N° MFR70340
Prix51.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
70340

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : MATÉRIAU DANGEREUX-CHUTE, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03793821
N° MFR70340

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix51.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Fibre de verre
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    MATÉRIAU DE DANGER DE CHUTE
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447370340

Aperçu

Description du fabricant
70340 ENSEIGNE DE MACHINE ET DE FONCTIONNEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon