Motion
75205

BRADY
75205

Affiche STOP, 18 po H x 18 po L x 0.1 po P, fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03795097
N° MFR75205
Prix193.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
75205

Affiche STOP, 18 po H x 18 po L x 0.1 po P, fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03795097
N° MFR75205
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
Prix193.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    18 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Blanc sur rouge
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    Arrêter
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Panneaux d’arrêt
  • Montage
    Trous de montage
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Forme
    Octogone
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, MUTCD

Aperçu

Description du fabricant
PANNEAU DE SIGNALISATION 75205  : STANDARD