Motion
95459

BRADY
95459

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Avertissements de sécurité et d’accès à l’installation, Message : LA BARRIÈRE LENTE S’OUVRIRA LENTEMENT, 14 en hauteur, 20 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795458
N° MFR95459
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
95459

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Avertissements de sécurité et d’accès à l’installation, Message : LA BARRIÈRE LENTE S’OUVRIRA LENTEMENT, 14 en hauteur, 20 en largeur
N° D’ARTICLE MI03795458
N° MFR95459
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    14 po
  • Épaisseur
    0.1 po
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Application
    Avertissements relatifs à la sécurité et à l’accès aux installations
  • Couleur
    Noir sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Fibre de verre
  • Message
    S’APPROCHER LENTEMENT, LA BARRIÈRE S’OUVRIRA
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Panneaux de bureau et de zone de travail
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, OSHA 1910.145

Aperçu

Description du fabricant
95459 AFFICHE D’ADMITTANCE