Motion
84084

BRADY
84084

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE TENIR À L’EXTÉRIEUR, 10 en position haute, 14 en position large
N° D’ARTICLE MI03796167
N° MFR84084
Prix36.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
84084

Étiquette ou panneau de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE TENIR À L’EXTÉRIEUR, 10 en position haute, 14 en position large
N° D’ARTICLE MI03796167
N° MFR84084

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    PROTECTION CONTRE LES DANGERS ET LES TENSIONS ÉLEVÉES
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.145, OSHA 1910.305(b)(3), PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447384084

Aperçu

Description du fabricant
84084 PANNEAU DE DANGER ÉLECTRIQUE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good