Motion
88421

BRADY
88421

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : PAS DE FUMER, 3-1/2 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03798276
N° MFR88421
Prix12.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
88421

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Règlement sur le tabagisme, Message : PAS DE FUMER, 3-1/2 en hauteur, 10 en largeur
N° D’ARTICLE MI03798276
N° MFR88421
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
Prix12.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3-1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 à 0.01 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Application
    Règlement sur le tabagisme
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message
    PAS DE FUMER
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Aucune restriction sur le tabagisme
  • Montage
    Endos adhésif
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 2979, OSHA 1910.106(e)(6), OSHA 1910.145, PSTC-1, PSTC-33, PSTC-7
  • CUP_NON
    75447388421

Aperçu

Description du fabricant
88421 AFFICHE « AUCUN FUMÉ »