Motion
105673

BRADY
105673

Étiquettes de source d’énergie au gaz G 5 Polystyrène 1.5x3 Violet sur blanc 5/PQT
N° D’ARTICLE MI03798933
N° MFR105673
Prix113.28 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
105673

Étiquettes de source d’énergie au gaz G 5 Polystyrène 1.5x3 Violet sur blanc 5/PQT
N° D’ARTICLE MI03798933
N° MFR105673
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
Prix113.28 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.050

Détails

  • Couleur
    Violet sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    105673
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473037307
  • Matériel
    Polystyrène
  • Forme
    Rectangle
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes de source d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
105673 B401 1.5"X3" ÉTIQUETTES D'ÉNERGIE PRPL/WHT
  • Cette affiche en plastique B-401 est un panneau d’affiche en polyester avec des imprimés protégés. La construction en polystyrène à impact élevé est recommandée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Le matériau se conforme aux surfaces planes ou bien incurvées. Les panneaux B-401 sont conçus pour une utilisation dans les environnements industriels, utilitaires, commerciaux et institutionnels légers. Bonne résistance à l’abrasion et aux produits chimiques.