Motion
40742

BRADY
40742

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Avertissements de sécurité et d’accès à l’installation, Message : Employés autorisés seulement, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800365
N° MFR40742
Prix38.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
40742

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Avertissements de sécurité et d’accès à l’installation, Message : Employés autorisés seulement, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03800365
N° MFR40742
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
Prix38.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Avertissements relatifs à la sécurité et à l’accès aux installations
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Noir/Rouge/Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Aluminium
  • Message
    Employés autorisés seulement
  • En-tête du message
    Zone restreinte
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Personnel autorisé
  • Nombre de côtés
    1
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ASTM D 1593, Méthode 5306 de la norme de la Federal Test Method des États-Unis N° 191A
  • CUP_NON
    75447340742

Aperçu

Description du fabricant
40742 AFFICHE D’ADMITTANCE