Motion
1550-A

BRADY
1550-A

Vinyle extérieur 3 en noir sur jaune Lettres Une carte de 6 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03801268
N° MFR1550-A
Prix18.18 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
1550-A

Vinyle extérieur 3 en noir sur jaune Lettres Une carte de 6 étiquettes
N° D’ARTICLE MI03801268
N° MFR1550-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.18 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    2-15/16 po
  • Hauteur totale
    3-1/2 po
  • Largeur totale
    1-1/2 po
  • Épaisseur
    0.004 po

Détails

  • Type de caractère
    A
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Police
    Standard
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Matériel
    Vinyle
  • Montage
    Endos adhésif
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Type
    Lettre individuelle
  • CUP_NON
    75447344055

Aperçu

Description du fabricant
NUMÉRO DE SÉRIE 1550-A 15 ET CARTE-LETTRE