Motion
42441

BRADY
42441

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : MISE EN GARDE - DÉGAGEMENT BAS, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03801915
N° MFR42441
Prix38.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
42441

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : MISE EN GARDE - DÉGAGEMENT BAS, 10 en hauteur, 14 en largeur
N° D’ARTICLE MI03801915
N° MFR42441
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
Prix38.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Matériau de support
    Aluminium
  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Aluminium
  • Message
    MISE EN GARDE-DÉGAGEMENT BAS AU-DESSUS DE LA TÊTE
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Sécurité des machines et de l’équipement
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • CUP_NON
    75447342441

Aperçu

Description du fabricant
PANNEAU DE SIGNALISATION 42441  : INDUSTRIEL