Motion
43116

BRADY
43116

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE CI-DESSUS, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03802094
N° MFR43116
Prix69.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
43116

Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Application : Prévention des accidents, Message : DANGER - TENSION ÉLEVÉE CI-DESSUS, 10 en haute, 14 en large
N° D’ARTICLE MI03802094
N° MFR43116
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
Prix69.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    10 po
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Application
    Prévention des accidents
  • Couleur
    Noir et rouge sur blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Aluminium
  • Message
    DANGER – TENSION ÉLEVÉE CI-DESSUS
  • En-tête du message
    Danger
  • Message ou symbole
    Message et symbole
  • Objet du message
    Dangers électriques
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Forme
    Rectangle
  • Normes respectées
    ANSI Z535, OSHA 1910.145, ASTM D 1593, OSHA 1910.305(b)(3)
  • Type de symbole
    Flèche vers le haut
  • CUP_NON
    75447343116

Aperçu

Description du fabricant
43116 PANNEAU DE DANGER ÉLECTRIQUE