Motion
TRS328
Étiquette d’inspection et de réparation - Papier cartonné, utilisation intérieure et extérieure, 3-3/8 po de largeur, 5-7/8 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI03806395
N° MFRTRS328
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étiquette d’inspection et de réparation - Papier cartonné, utilisation intérieure et extérieure, 3-3/8 po de largeur, 5-7/8 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI03806395
N° MFRTRS328
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-7/8 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    10 mil
  • Largeur
    3-3/8 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Matériau de l’œillet
    Métal
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier cartonné
  • Message (avant)
    ATTENTION CET ÉCHAFAUDAGE A ÉTÉ CONSTRUIT POUR RÉPONDRE AUX RÉGLEMENTATIONS DE SÉCURITÉ IL EST SÉCURITAIRE D’UTILISER
  • Objet du message
    Dossier d’inspection non spécifique
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à la chaleur, résistant aux déchirures, résistant aux UV
  • Normes respectées
    CFR 1910.28(a)(5), OSHA 29
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation

Aperçu

Description du fabricant
TRS328 PPTP ÉTIQUETTE D’ÉCHAFAUDAGE VERTE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon