Motion
4309 ATN9

SKF
4309 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03806567
N° MFR4309 ATN9
Prix481.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
4309 ATN9

Roulement à billes à rainure profonde à double rangée - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 36 mm, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI03806567
N° MFR4309 ATN9
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
Prix481.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    36 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    4309 ATN9 ROULEMENT
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement à billes à rainure profonde à double rangée avec alésage de 45 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 100 mm et largeur de 36 mm pour utilisation radiale et rainurée profonde.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4309 ATN9
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12580 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    43
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577004611

Aperçu

Description du fabricant
4309 ATN9 ROULEMENT
  • Roulement à billes à rainure profonde à double rangée